Kovová skříňka první pomoci plněné 2

Artiklové číslo: 098490 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 13169
Druh produktu Skříňka první pomoci

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098490 2
EAN / GTIN 4045444000045
Číslo výrobce 418.036.00600

Popis

Provedení:

Jednodvířková skříňka první pomoci z robustního ocelového plechu, otevírání vpravo. S bezpečnostním zámkem a dvěma klíči. Barva: bíle lakovaná se zeleným symbolem první pomoci.
Naplněno obsahem dle DIN 13169.  Se dvěma nastavitelnými vloženými dny. Rozměry: 400 × 455 × 110 mm (š×v×h). Hmotnost: 5,8 kg.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku