Alternativa k tomuto produktu:

Sada holínkových návleků, 50dílná BASIC

Artiklové číslo: 098401 BASIC
Nastavit cenu 50 ks (CZK 15,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Oděv dle: EN 1149-1
  • Norma: EN 14126; EN 13034-6

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva bílá
Oděv dle EN 1149-1
Velikost návleku 40 - 46
Norma EN 14126; EN 13034-6
Druh produktu Jednorázové návleky na obuv

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098401 BASIC
EAN / GTIN 4067263029984
Číslo výrobce 098401 BASIC

Popis

Provedení:

Návleky z mikroporézního rouna se stahováním gumou a s pásky k dodatečnému upevnění Flexibilní a prodyšné.

Norma:

EN 14126
  • EN 1149
  • EN 13034

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku