Ochranný overal typ 4/5/6 2XL

Artiklové číslo: 098395 2XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

HOLEX V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky HOLEX

Normální pánská velikost
Velikost DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Mezinárodní velikosti XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Obvod hrudi 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Obvod pasu 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Obvod boků 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Vnitřní délka nohavic 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Výška cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Podsaditá pánská velikost
Velikost DE 24 25 26 27 28 29
Obvod hrudi 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Obvod pasu 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Obvod boků 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Vnitřní délka nohavic 76 77 78 79 80 81
Výška cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Velikost DE 34 36 38 40 42 44 46
Mezinárodní velikosti XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Obvod hrudi 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Obvod pasu 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Obvod boků 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Vnitřní délka nohavic 80 80 80 80 80 80 80
Výška cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Takto se měří

na poptávku
Ihned k dodání
5 850 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Oděv dle: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 1149-1

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví Unisex
Oděv dle DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Barva bílá
Velikost Unisex 2XL
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 1149-1
Druh produktu Oděv na ochranu před chemikáliemi

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098395 2XL
EAN / GTIN 4062406288488
Číslo výrobce 098395 2XL

Popis

Provedení:

Ochranný overal (kategorie OOP III) typ 4/5/6. Antistatický jednorázový ochranný overal z polypropylenu a polyethylenu. 65 g/m2. Elastická kapuce, náplety nohavic a rukávů. Přední zdrhovadlo. Šité švy. Overal k ochraně proti postřikové mlze, stříkající vodě, pevným, radioaktivním částicím, kapalným chemikáliím a infekčním činitelům. Obzvláště vhodný pro Francii.

Norma:

  • EN 14605 typ 4
  • EN 13034 typ 6
  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku