Alternativa k tomuto produktu:

Ochranný overal CoverTex C-1 L

Artiklové číslo: 098380 L
Sleva
199,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
314 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pohlaví pánské
    Model CoverTex C-1
    Materiál SMS
    Velikost Unisex L
    Antistatické ano
    Nepromokavé ano
    Krycí lem zapínání ano
    Druh produktu Oděv na ochranu před chemikáliemi

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 098380 L
    EAN / GTIN 4029201120450
    Číslo výrobce C-1 / L

    Popis

    Provedení:

    Jednodílný ochranný oděv proti chemikáliím z laminovaného, třívrstvého polypropylenu (SMS) se stahomací manžetou s gumičkami v obličeji, na rukou, na nohou a v pase.

    Norma:

    OOP kategorie 3, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 1149-5:2008, EN 1073-2:2003, EN 13688:2013.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku