Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Ochranný pracovní plášť typ 6 CoverStar® CKI 2XL

Artiklové číslo: 098375 2XL
  • Oděv dle: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví Unisex
Oděv dle DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Barva bílá
Velikost Unisex 2XL
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126
Druh produktu Ochranná bunda proti chemikáliím

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098375 2XL
EAN / GTIN 4029201127091
Číslo výrobce CKI 2XL

Popis

Provedení:

Ochranný pracovní plášť (kategorie OOP III) typ 6. Antistatický jednorázový ochranný plášť z PP netkané textilie (vlizelín) s mikroporézním laminátovým filmem. S límcem, elastickými náplety rukávů, dvěma kapsami a předním zapínáním na patentky.

Norma:

  • EN 13034 typ 6
  • EN 1149-5
  • EN 14126

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku