Ochranný overal typ 3/4/5 AlphaTec® 4000 XL

Artiklové číslo: 098366 XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost: Vhodné pro oblast EX
  • Oděv dle: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 14605 typ 3; EN 14605 typ 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Microchem®
    Pohlaví Unisex
    Vlastnost Vhodné pro oblast EX
    Oděv dle DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
    Barva zelená
    Velikost Unisex XL
    Norma EN 14605 typ 3; EN 14605 typ 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1
    Druh produktu Oděv na ochranu před chemikáliemi

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 098366 XL
    EAN / GTIN 5013756004906
    Číslo výrobce GR40T-00111-05

    Popis

    Provedení:

    Ochranný overal AlphaTec® 4000. Vícevrstvý materiál s dvoucestným zipem a 2dílnou kapucí. Dvojitý přehyb rukávů pro lepší utěsnění rukavic. Vynikající ochrana proti koncentrovaným organickým a anorganickým chemikáliím.
    Ochranný overal (kategorie OOPP III) typ 3/4/5. Vhodné pro zónu Ex.

    Norma:

    • EN 14605 typ 3
    • EN 14605 typ 4
    • EN ISO 13982-1 typ 5
    • EN 14126
    • EN 1073-2
    • EN 1149-5

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku