Ochranný overal typ 3/4/5 AlphaTec® 3000 3XL

Artiklové číslo: 098360 3XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost: Vhodné pro oblast EX
  • Oděv dle: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 14605 typ 3; EN 14605 typ 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Microchem®
Pohlaví Unisex
Vlastnost Vhodné pro oblast EX
Oděv dle DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Barva žlutá
Velikost Unisex 3XL
Norma EN 14605 typ 3; EN 14605 typ 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1
Druh produktu Oděv na ochranu před chemikáliemi
CAS AL 1A004B
Kód SH AL 00

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098360 3XL
EAN / GTIN 5013756004968
Číslo výrobce YE30W-00111-07

Popis

Provedení:

Ochranný overal AlphaTec® 3000. Vícevrstvá bariérová tkanina. Extrémně lehký a komfortní. Ultrazvukem svařované švy a systém zdvojeného zipu. Velmi dobrá ochrana proti koncentrovaným anorganickým chemikáliím a biologickým nebezpečným látkám.
Ochranný overal (kategorie OOPP III) typ 3/4/5. Vhodné pro zónu Ex.

Norma:

  • EN 14605 typ 3
  • EN 14605 typ 4
  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku