{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
EN 1073-2 (ochrana před radioaktivními částicemi) | ano | |
EN 1149-5 (antistatické) | ano | |
EN 14126 (nepropustné pro viry) | ano | |
DIN 32781 (ochrana před pesticidy) | ano | |
Serie | Microgard® | |
Pohlaví | Unisex | |
Oděv dle | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | |
Barva | bílá | |
Velikost Unisex | XL | |
Norm | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1 | |
Kategorie PSA CE | CE kategorie III, typ 5/6 | |
Mikroporézní laminátový film | ano | |
Překrývané švy pro zvýšenou ochranu před částicemi a kapalinami | ano | |
Jednorázový oblek | ano | |
S kapucí | ano | |
Druh produktu | Oděv na ochranu před chemikáliemi |
Katalogové číslo | 098359 XL | |
EAN / GTIN | 5013756004463 | |
Číslo výrobce | WH20B-00111-05 |