Ochranný overal typ 5/6 Tyvek® 500HV, oranžová, Velikost Unisex: M

Artiklové číslo: 098312 M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Oděv dle: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Tyvek®
Pohlaví Unisex
Oděv dle DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Barva oranžová
Velikost Unisex M
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471
Druh produktu Oděv na ochranu před chemikáliemi

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098312 M
EAN / GTIN 5450208013541
Číslo výrobce D15452925

Popis

Provedení:

Tyvek® 500HV, typ 5/6, model 125. Oblek High Vis. Ve fluoreskující oranžové barvě se stříbrně šedými reflexními pruhy pro viditelnost ve dne a v noci. Stojací límec, stahování rukávů a konců nohavic gumou a vlepené stahování gumou v oblasti zad. Velkoryse střižený klín pro volnost pohybu. Materiál obleku propouští vzduch a vodní páru, zároveň ale odpuzuje kapaliny na bázi vody a rozprášenou mlhu. Poskytuje velmi dobrou ochranu proti jemným částicím a vláknům. Nepouští vlákna a na vnitřní straně s antistatickou úpravou.
Ochranný overal (kategorie OOP III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 20471, třída 3

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku