Ochranný overal typ 3/4/5/6 Tychem® 2000 C L

Artiklové číslo: 098306 L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost: Vhodné pro oblast EX
  • Oděv dle: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 typ 3; EN 14605 typ 4

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Tychem®
    Pohlaví Unisex
    Vlastnost Vhodné pro oblast EX
    Oděv dle DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
    Barva žlutá
    Velikost Unisex L
    Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 typ 3; EN 14605 typ 4
    Druh produktu Oděv na ochranu před chemikáliemi
    CAS AL 1A004B
    Kód SH AL 00

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 098306 L
    EAN / GTIN 5450208004648
    Číslo výrobce D13395589

    Popis

    Provedení:

    Tychem® 2000 C, typ 3/4/5/6, model CHA5. Pohodlná a lehká ochrana proti biologickým nebezpečným látkám a anorganickým chemikáliím. Materiál oděvu, který nepropouští částice, je určen pro ochranu proti kontaminaci radioaktivními částicemi. Samolepicí systém s dvojitým zipem pro lepší utěsnění.Vhodné pro Ex zóny.
    Ochranný overal (kategorie OOP III).

    Norma:

    • EN ISO 13982-1 typ 5
    • EN 13034 typ 6
    • EN 14126
    • EN 1073-2
    • EN 1149-5
    • EN 14605 typ 3
    • EN 14605 typ 4

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku