Ochranný overal typ 4/5/6 Tyvek® 600 Plus, bílá, Velikost Unisex: M

Artiklové číslo: 098304 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vlastnost: Vhodné pro oblast EX
  • Oděv dle: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 typ 4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Tyvek®
Pohlaví Unisex
Vlastnost Vhodné pro oblast EX
Oděv dle DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Barva bílá
Velikost Unisex M
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 typ 4
Druh produktu Oděv na ochranu před chemikáliemi

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098304 M
EAN / GTIN 5450208000527
Číslo výrobce D13395307
Výrobce DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, Rue General Patton, 2984 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.dupont.de

Popis

Provedení:

Tyvek® 600 Plus typ 4/5/6, model CHA5a. Kombinuje výkon typu 4 s trvanlivostí, ochranou a komfortem oděvů Tyvek®. Vnitřní a za horka lepené švy pro lepší utěsnění. Tvar kapuce je ideální pro nošení ochranných dýchacích masek. Vhodné pro Ex zóny.
Ochranný overal (kategorie OOP III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 typ 4
  • EN 14126

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku