Ochranný overal typ 5/6 Tyvek® 200 EasySafe, bílá, Velikost Unisex: S

Artiklové číslo: 098300 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Oděv dle: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví Unisex
Oděv dle DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Barva bílá
Velikost Unisex S
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2
Druh produktu Oděv na ochranu před chemikáliemi

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098300 S
EAN / GTIN 5450208011813
Číslo výrobce D14886039
Výrobce DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, Rue General Patton, 2984 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.dupont.de

Popis

Provedení:

Tyvek® 200 EasySafe typ 5/6, model CHF5. Odolný a lehký oděv s kapucí pro vynikající prodyšnost a optimalizovanou ochranu při méně náročném použití. Gumové stahovací pásky na kapuci, na koncích paží i nohavic a v oblasti pasu. Měkké polyetylenové vlákno propouští vzduch a vodní páry.
Ochranný overal (kategorie OOP III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku