Přístroj pro zajišťování ve výškách Nano-Lok™ 2 m

Artiklové číslo: 098286 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 3101461
    Hmotnost 1,97 kg
    Druh produktu Přístroj pro zajišťování ve výškách

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 098286 2
    EAN / GTIN 648250179017
    Číslo výrobce 7100230474

    Popis

    Provedení:

    Přístroj pro zajišťování ve výškách 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ 3101461. U pouzdra: Ocelová karabina Tri-Lock se světlou šířkou 19 mm. U popruhu: Hliníkový hák lešení se světlou šířkou 57 mm. Díky velmi krátké brzdné dráze je výrobek vhodný pro práce v nízkých výškách. Otočné oko brání zkroucení popruhu. Maximální hmotnost uživatele 140 kg. Životnost výrobku 10 let. Vybaveno RFID transpondérem.

    Norma:

    EN 360

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku