Kluzák pro T-nosiče T-BEAM T-BEAM

Artiklové číslo: 098278 T-BEAM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 2104704
Hmotnost 1,66 kg
Druh produktu Kluzný nosič

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098278 T-BEAM
EAN / GTIN 3660570056516
Číslo výrobce 7100313950

Popis

Provedení:

T-BEAM – kluzák pro T-nosiče s výměnnými polyetylenovými kluznými plochami a otočným vázacím bodem. Jednoduché nastavení pomocí ráčny.
  • Nastavitelná šířka: 9 cm – 35,5 cm.
  • Maximální tloušťka: 3,2 cm.
  • Vybaven RFID sponou pro inspekci.
  • Maximální hmotnost uživatele 140 kg.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku