Zachycovací postroj PROTECTA® 1161616 M/L

Artiklové číslo: 098266 M/L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost výrobce Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 1161616
    Hmotnost 1,42 kg
    Druh produktu Záchytný popruh

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 098266 M/L
    EAN / GTIN 3660570052006
    Číslo výrobce 7100207419

    Popis

    Provedení:

    Záchytný popruh 3M™ PROTECTA® 1161616 s hrudním a zádovým záchytným okem. Automatické uzávěry pro rychlé nasazení a sejmutí. Vodoodpudivý popruh odolný vůči otěru. Místo pro uložení konce pásu pro nadbytečný popruh. Maximální hmotnost uživatele 140 kg. Životnost výrobku 10 let.

    Norma:

    EN 361

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku