Zachycovací postroj PROTECTA® 1161634 M/L

Artiklové číslo: 098264 M/L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost výrobce Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 1161634
Hmotnost 2,24 kg
Druh produktu Záchytný popruh

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098264 M/L
EAN / GTIN 840779193875
Číslo výrobce 7100207437

Popis

Provedení:

Záchytný popruh 3M™ PROTECTA® 1161634 s komfortním přídržným popruhem a bočními přídržnými oky a taky hrudním a zádovým záchytným okem. Automatické uzávěry pro rychlé nasazení a sejmutí. Vodoodpudivý popruh odolný vůči otěru. Místo pro uložení konce pásu pro nadbytečný popruh. S polohovacím popruhem pracoviště pro práci bez použití rukou. Maximální hmotnost uživatele 140 kg. Životnost výrobku 10 let.

Norma:

EN 361
Dodatečná certifikace podle EN 358

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku