Lepicí páska Quick Wrap 5,5 m

Artiklové číslo: 098235 5,5
(CZK 238,36 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 1500171
Druh lepicí pásky jednostranná,
Liner k dispozici ano
Skladovací teplota 20 °C - 23 °C
Sklad, vlhkost 50 % - 60 %
Barva Průsvitný
Délka 5,5 m
Šířka 25,4 mm
Tloušťka 0,3 mm
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098235 5,5
EAN / GTIN 840779151332
Číslo výrobce 7100204331

Popis

Provedení:

Lepicí páska Quick Wrap vytváří v kombinaci se záchytným okem č. 098230 vel. FIX3 okamžitě bezpečný upevňovací bod. Přizpůsobí se každému tvaru povrchu a nezanechává zbytky lepidla. Samovulkanizační silikonová guma s tkaninou ze skelného vlákna uvnitř.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku