Zachycovací postroj H500 HVY1 2

Artiklové číslo: 098189 2
Sleva
6625,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Zach. popr.H500 - HVY1 Pad QB 2LO Ylow
Velikost výrobce 2
Hmotnost 2,31 kg
Druh produktu Záchytný popruh

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098189 2
EAN / GTIN 13660681064896
Číslo výrobce 1036124

Popis

Provedení:

Elastický dvoubodový záchytný popruh DuraFlex® s větraným polštářem na zádech a kloubem. Kompletně nastavitelné, automatické rychlozapínací zámky. S upevňovacími body pro nástroj.
Nově vyvinuté záchytné popruhy H500 se vyznačují anatomicky a ergonomicky tvarovaným prodyšným polstrováním. Vysoká volnost pohybu a mnoho inteligentních funkcí dlouhodobě prospívají zdraví uživatele. Do 140 kg.
Záchytný popruh H500 HVY1 – záchytný popruh s certifikovanou výstrahou (EN ISO 20471 - 2). Uzávěr na noze: Automatický rychlouzávěr (spona Cobra). Čelní oka: 2 x poutko bezpečnostního pásu (sternal).

Norma:

EN 361

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku