Zachycovací postroj H500 IS5 2

Artiklové číslo: 098183 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Zachytny popruh H500 - IS5 MB 2LO
Velikost výrobce 2
Hmotnost 1,17 kg
Druh produktu Záchytný popruh

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098183 2
EAN / GTIN 3660681064820
Číslo výrobce 1036103

Popis

Provedení:

Elastický dvoubodový záchytný popruh DuraFlex® s větraným polštářem na zádech a kloubem. Kompletně nastavitelné, automatické rychlozapínací zámky. S upevňovacími body pro nástroj.
Nově vyvinuté záchytné popruhy H500 se vyznačují anatomicky a ergonomicky tvarovaným prodyšným polstrováním. Vysoká volnost pohybu a mnoho inteligentních funkcí dlouhodobě prospívají zdraví uživatele. Do 140 kg.
Záchytný popruh H500 IS5 – uzávěr na hrudi: Automatická spona. Spona na noze: Nástrčná spona. Přední oko 2 x poutko bezpečnostního pásu (sternal).

Norma:

EN 361

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku