Záchytný popruh H100 L/XL

Artiklové číslo: 098181 L/XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce Záchytný popruh H100
    Velikost výrobce L / XL
    Hmotnost 0,8 kg
    Druh produktu Záchytný popruh

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 098181 L/XL
    EAN / GTIN 3660681065032
    Číslo výrobce 1036293

    Popis

    Provedení:

    Elastický jednobodový záchytný popruh DuraFlex® s odvětraným zádovým polstrováním a kloubem. Kompletně nastavitelné provedení, automatické rychloupínací uzávěry. upevňovacími body pro nástroje a nářadí.
    Záchytný popruh H100 - Nenákladný systém popruhů splňuje nejběžnější nároky zajištění proti pádu.

    Norma:

    EN 361

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku