Zachycovací postroj R2 Revolution Comfort L/XL

Artiklové číslo: 098180 L/XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce R2 Revolution
Velikost výrobce L / XL
Hmotnost 1,9 kg
Norma EN 361
Druh produktu Záchytný popruh

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098180 L/XL
EAN / GTIN 3660681034823
Číslo výrobce 1014237

Popis

Provedení:

Elastický dvoubodový záchytný popruh DuraFlex® s větraným polštářem na zádech a kloubem. Kompletně nastavitelné, automatické rychlozapínací zámky. S upevňovacími body pro nástroj.
R2 Revolution Comfort – rychle upínatelný záchytný popruh s polstrováním zad. Elastické pásy pro lepší komfort při nošení. Záchytná oka v oblasti zad a hrudi. Přezky Cam pro rychlé nastavení.

Norma:

EN 361

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku