Přístroj pro zajišťování ve výškách TurboLite EDGE 1,8 m

Artiklové číslo: 098151 1,8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka drátěného lana (m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce TurboLite EDGE
Norma EN 360
Hmotnost 1,1 kg
Délka 1,8 m
Druh produktu Přístroj pro zajišťování ve výškách

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098151 1,8
EAN / GTIN 3660681058447
Číslo výrobce 1033482

Popis

Provedení:

TurboLite EDGE. Malý přístroj pro zajišťování ve výškách pro použití na zdvihacích plošinách podle DIN 19427:2017-04(D). Přezkoušeno na hranách až 140 kg. Není nutná roční revize.

Norma:

EN 360

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku