Přístroj pro zajišťování ve výškách PEANUT I, Délka drátěného lana: 1,8m

Artiklové číslo: 098146 1,8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka drátěného lana (m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost 1,83 kg
Délka 1,8 m
Druh produktu Přístroj pro zajišťování ve výškách

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098146 1,8
EAN / GTIN 4030281181934
Číslo výrobce HSG-021-1,8-3

Popis

Provedení:

PEANUT I. ultrakompaktní přístroj pro zajišťování ve výškách s karabinou KOBRA TRI pro použití na zdvihacích plošinách a jedna karabina s dorazovým bodem FS 90 ST. One-4-All tlumič umožňuje použitelné zatížení 50 kg až 135 kg. Vhodné pro hrany.

Norma:

EN 360

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku