Přídržné a polohovací lano HandZup® 4 m

Artiklové číslo: 098142 4
Sleva
5175,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce HANDZUP 4M
Hmotnost 0,99 kg
Karabinový hák Twistlock; automatická karabina
Druh produktu Vázací lano

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098142 4
EAN / GTIN 3660681053305
Číslo výrobce 1032099

Popis

Provedení:

HandZup®. Extrémně odolné a vyměnitelné přídržné lano se dvěma hliníkovými čelistmi, rukojeťmi ABS a ochrannými pouzdry na koncích lana. S TwistLock a automatickou karabinou. Rychle a přesně nastavitelné na každou pracovní pozici. Délka lana 4 m.

Norma:

EN 358

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku