Pohyblivý záchytný systémový prvek SKN BFD SK11 15 m

Artiklové číslo: 098139 15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SKN BFD SK11
Délka 15 m
⌀ vodicího lana 11 mm
Materiál vodicího lana polyamid
Počet karabin 2
Hmotnost 1,65 kg
Karabinový hák KOBRA TRI / FS 51
Druh produktu Záchytný přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098139 15
EAN / GTIN 4030281290315
Číslo výrobce L-0543-15

Popis

Provedení:

SKN BFD SK11. Spoluběžný záchytný přístroj z oceli s extrémně krátkou reakční dobou. Díky sklonu hran jsou možné vertikální práce. Výrazně snížený náraz díky absorpci energie při klouzání na lanu k jádrovým pláštěm (⌀ 11 mm). Maximální vertikální užitná hmotnost 140 kg.
  • Integrovaný tlumič pádu pro užitnou hmotnost až 140 kg.
  • Vhodný pro lana 11 mm.
  • Kontrola hran podle RFU CNB/P/11.075 - rev. 2.

Norma:

EN 353-2

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku