Alternativa k tomuto produktu:

Tlumiče pádu Skysafe Pro Flex, Délka: 1,8m

Artiklové číslo: 098126 1,8
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Skysafe Pro Flex
Délka 1,8 m
Hmotnost 1,3 kg
Karabinový hák FS 90 ST
Maximální šířka rozevření háku karabiny 50 mm
Druh produktu Tlumič pádu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098126 1,8
Číslo výrobce L-0568-1,8

Popis

Provedení:

Spojovací prvky s novým systémem tlumení a indikátorem pádu pro velké rozpětí hmotností od 50 do 140 kg při malé síle nárazu. Koncová pevnost 22 kN před a po dynamickém pádu. Omezení síly nárazu v případě zřícení na méně než 6 kN.Vhodné pro hrany.
Skysafe Pro Flex (profil I). Ocelová karabina s maximální šířkou otevření 50 mm.

Norma:

EN 354; EN 355

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku