Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Tlumiče pádu Pás BFD 2 m

Artiklové číslo: 098122 2

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 2 m
Hmotnost 0,78 kg
Karabinový hák FS 51 ST
Druh produktu Tlumič pádu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098122 2
Číslo výrobce L-0112-2

Popis

Provedení:

Pás BFD. Standardní spojovací prostředek s polyamidovým pásem (d = 30  mm) a ocelovou karabinou. Maximální rozevření karabiny 18 mm.

Norma:

EN 354; EN 355

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku