Alternativa k tomuto produktu:

Zachycovací postroj PROTON WIND M/XXL

Artiklové číslo: 098117 M/XXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Velikost výrobce M/XXL
    Obvod boků 910-1240 mm
    Hmotnost 2,99 kg
    Druh produktu Záchytný popruh

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 098117 M/XXL
    EAN / GTIN 4030281230915
    Číslo výrobce G-1132-WS-M/XXL

    Popis

    Provedení:

    PROTON WIND. Plně vybavený záchytný, přídržný a vzestupný ochranný pás s plastovou kluznou deskou. Možnost použití ve všech oblastech použití, ve kterých platí nejvyšší požadavky na bezpečnost a funkčnost.

    Použití:

    Energetická stavba, ocelová konstrukce, zdvihací plošiny, větrná energie, požárníci, telekomunikace

    Norma:

    EN 361

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku