Zachycovací postroj IGNITE TRION M/XXL

Artiklové číslo: 098107 M/XXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Velikost výrobce M / XXL
    Obvod boků 800 - 1300 mm
    Hmotnost 2,48 kg
    Druh produktu Záchytný popruh

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 098107 M/XXL
    EAN / GTIN 4030281305026
    Číslo výrobce G-1131-M-M/XXL

    Popis

    Provedení:

    Ignite Trion. Výkonný kompletní opasek. Funkční a ergonomický díky asymetrickému polstrování boků a zaklapávacím okům podle EN 358, která umožní ničím nerušenou práci. Nový systém brání nežádoucímu povolení opasku. Vybaven extra smyčkami. Mimořádné vhodný pro použití ve skladu s výškovými regály.
    Nová sada popruhů Ignite s promyšlenými detaily, jako vycpávkami ramen a nohou, kvalitní zámky Oktalock pro stejnoměrné zatížení obou dílů. Navíjení popruhu pro nerušenou práci a indikátor pádu. Max. přípustná hmotnost: 140 kg.

    Použití:

    Fasádové práce, stavba lešení, stavba ocelových konstrukcí, plošiny, trvalá ochrana před pádem.

    Norma:

    EN 361
    Dodatečná certifikace dle EN 358.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku