Záchytný popruh FALC M/XXL

Artiklové číslo: 098105 M/XXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Velikost výrobce M/XXL
    Obvod boků 850 - 1200 mm
    Hmotnost 1,81 kg
    Druh produktu Záchytný popruh

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 098105 M/XXL
    EAN / GTIN 4030281284895
    Číslo výrobce G-1155-M/XXL

    Popis

    Provedení:

    FALC. Univerzální popruh pro různé oblasti použití v průmyslu a u řemeslníků. Díky praktickému vzestupnému ochrannému oku a jednoduché konstrukci je optimálním pomocníkem pro snadný výstup. Pohodlné polstrování zad nabízí velmi vysoký komfort při nošení. Jednoduchá manipulace díky hliníkovými uzávěry Klick.

    Norma:

    EN 361

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku