{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zorné pole svářečského filtru [mm] | 73 × 109 mm | |
Označení výrobce | G5-03 Pro VC | |
Barva | Černá | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Jmenovité napětí | 3 V | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Doba přepnutí světlo-tma | 0,1 ms | |
Doba přepnutí tma-světlo | 500 ms - 1 300 ms | |
Klasifikace dle normy EN 379 | 1/1/1/2 | |
Druh produktu | Maska pro svářeče |
Katalogové číslo | 098005 BLACK | |
EAN / GTIN | 4064035137441 |