Provedení:
Lehký systém ochrany dýchacích cest TH3 kombinuje účinnost, pohodlí a výkon. Zároveň je také flexibilně použitelný pro širokou škálu činností. Průtok vzduchu je regulovatelný (100-130 l/min) a nastavitelný ve stupních. Nadmořskou výšku a teplotu lze na základě automatického měření odpovídajícím způsobem kompenzovat. Přístroj lze individuálně nastavit na délku i na šířku. Polomaska je vyrobena z POM (termoplastu) a textilie odolné proti roztržení a je vybavena výdechový ventil se silikonovou membránou. Tím je zajištěn nezávislý přívod vzduchu. Hlášení o baterii a filtru jsou generována jak v akustické, tak také vizuální podobě.
Zdroj napětí: Dobíjecí Li-Ion akumulátor 3,6 V / 6,5 Ah, přípojka USB-C.
Norma:
EN 12941 TH3
Rozsah dodávky:
Systém ochrany dýchacích cest s ventilátorem SwissAir se skládá z komfortní polomasky, ventilátoru, hadicových přípojek, náhlavní a týlové pásky, ramenní nosné jednotky, ovládacího panelu a nabíječky včetně batohu optrel®.
Zvláštní příslušenství:
Schultertrageeinheit Verlängerung Nr.
098228 Gr. EXTENSION.
Poznámka:
Systém ochrany dýchacích cest s ventilátorem SwissAir se dodává bez filtrů. Další příslušenství a náhradní díly: Polomaska č.
098224, víko č.
098225, ochrana proti jiskrám č.
098226, baterie č.
098227, prodloužení nosné jednotky č.
098228, látková ochrana č.
098229.