Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Svářečská kukla Fire Fox™ L

Artiklové číslo: 097988 L

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za kus bez DPH
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 305

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Gramáž materiálu / hustota tkaniny 305 g/m2
Druh produktu Svářečská kukla

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097988 L
Číslo výrobce 23-6680

Popis

Provedení:

Svářečská kukla s příjemně měkkou síťovanou vložkou pro chladný komfort nošení. Suchý zip, odolný proti ohni, umožňuje jednoduché uzavření kukly a také upevnění na svářečskou helmu.
Lehká ochrana hlavy pro svářeče z bavlny s nehořlavou úpravou k nošení pod maskou pro svářeče.

Norma:

EN ISO 11611:2015 třída 1/A1+A2

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku