Svářečská ochrana Doo Rag Fire Fox™ M/L

Artiklové číslo: 097980 M/L
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za kus bez DPH
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 305

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Gramáž materiálu / hustota tkaniny 305 g/m2
Druh produktu Svářečská kukla

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097980 M/L
EAN / GTIN 8718564521481
Číslo výrobce 23-3612

Popis

Provedení:

Nehořlavý šátek Doo Rag s integrovaným potítkem. Měkká vnitřní podšívka zaručuje příjemné usazení a chladný komfort nošení.
Lehká ochrana hlavy pro svářeče z bavlny s nehořlavou úpravou k nošení pod maskou pro svářeče.

Norma:

EN ISO 11611:2015 třída 1/A1+A2

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku