Filtroventilační jednotka optrel® e3000x E3000X

Artiklové číslo: 097978 E3000X
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 1
Druh produktu Jednotka ventilátoru respirátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097978 E3000X
EAN / GTIN 7640127618103
Číslo výrobce 4553.000

Popis

Provedení:

Stálá ochrana dýchacích cest během celého procesu sváření. Díky ventilační jednotce je přiváděn stále čistý vzduch. To umožňuje nerušenou práci bez odporu při dýchání. Navíc je zamezeno tvorbě potu a zadržování horka v masce. Integrovaný senzor kontroluje proudění vzduchu, které lze dle potřeby regulovat ve třech stupních. Pomocí otočného spínače lze do čelní oblasti přivádět 20 % vzduchu pro dodatečné chlazení.

Norma:

EN 12941

Vhodné pro:

  • Č. 097977 vel. AIR automatická maska pro svářeče s filtrací optrel® vegaview2.5
  • Č. 097193 vel. AIR brusný štít optrel® clearmaxx
  • Č. 097947 vel. AIR automatická maska pro svářeče s filtrací optrel® panoramaxx

Rozsah dodávky:

Vzduchová hadice, předfiltr, filtr pevných částic TH3, standardní akumulátor, dobíječka a kryt filtru.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku