Samostmívací svářecí kukla Frischluft optrel® vegaview2.5 AIR

Artiklové číslo: 097977 AIR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet obsažených baterií 1
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Doba přepnutí světlo-tma 0,1 ms
    Doba přepnutí tma-světlo 50 ms - 1 000 ms
    Klasifikace dle normy EN 379 1 / 1 / 1 / 2
    Druh produktu Svářečská maska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 097977 AIR
    EAN / GTIN 7640127615898
    Číslo výrobce 4441.800

    Popis

    Provedení:

    Samostmívací svářecí kukla ​(482 g) pro malé namáhání svalů hlavy a krku. Nejlepší výhled se 100% ochranou proti UV a IR záření. Maska má vysokou stálost barev a stupeň jasu s vysokou propustností světla 23 % pro přesný výhled na konstrukční díl. Jedním stisknutím tlačítka na vnější straně aktivujete režim broušení. Ideální pro pracovní prostředí se špatným osvětlením. S pohodlným hlavovým pásem s možností nastavení. Úhel detekce oblouku lze upravit pomocí šoupátka, také citlivost lze ideálně přizpůsobit pracovnímu prostředí.
    • Tmavé ochranné stupně: 8–12
    • Stupeň jasu: 2,5
    • S lithiovou baterií 3 V (životnost 3 000 hodin)
    • Zorné pole svářečský filtr: 50 x 100 mm
    Vývod čerstvého vzduchu u modelu optrel® vegaview2.5 má stejné produktové vlastnosti jako standardní verze č. 097949 vel. BLACK. Přilbu lze několika jednoduchými úkony spojit s respirátorem s ventilátorem optrel® e3000X č. 097978 vel. E3000X.

    Použití:

    MIG- / MAG-, elektrodové svařování, WIG-, svařování a řezání plasmatickým obloukem

    Norma:

    EN 175; EN 379; EN 166

    Vhodné pro:

    č. 097978 vel. E3000 systém ochrany dýchacích cest s ventilátorem optrel® e3000.

    Rozsah dodávky:

    1 vnější nasazovací zorník, 1 vak pro uložení

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku