Samostmívací svářecí kukla optrel® expert E684

Artiklové číslo: 097950 E684
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ E684
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Doba přepnutí světlo-tma 0,17 ms
Doba přepnutí tma-světlo 100 ms - 2 000 ms
Klasifikace dle normy EN 379 1 / 1 / 1 / 1
Druh produktu Svářečská maska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097950 E684
EAN / GTIN 7640429870421
Číslo výrobce 1006.500

Popis

Provedení:

Kukla pro svářeče E684 s plynulým nastavením stupně ochrany, dokonalým výhledem a stálostí barev v celém zorném poli, vhodná zejména pro svařování nad hlavou. S individuálně nastavitelným detekčním úhlem a možností přizpůsobení stupně citlivosti pracovnímu prostředí. Se zpožděním otevření pro pomalejší rozjasnění po ztmavení. Doplňkový režim broušení. S funkcí stmívání pro plynulý přechod z tmavého do jasného stupně.
  • Tmavé ochranné stupně: 5–13 se zorným polem HD. Plynulé nastavení pomocí otočného knoflíku
  • Stupeň jasu: 4
  • S lithiovou baterií 3 V (životnost 3 000 hodin)
  • Barva: stříbrná
  • Zorné pole svářečský filtr: 50 x 100 mm

Použití:

MIG- / MAG-, elektrodové svařování, svařování WIG, svařování plasmatickým obloukem

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

Rozsah dodávky:

1 vnější nasazovací zorník, 1 vak pro uložení.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku