Provedení:
Pohodlné svařování s konstantním respirátorem a flexibilní ochranou zraku díky kombinované, vysoce výkonné kukle pro svářeče 3M™ Speedglas™ G5-01 a jednotceAdflo™.Kukla pro svářeče má sklopný mechanismus, který usnadňuje výměnu průhledného ochranného štítu a svářečského filtru bez nutnosti snímat masku. Díky tomu jednotka může zůstat i při přípravných a dodatečných pracích s vyklopeným filtrem, a současně poskytuje dobrý a chráněný pohled na obrobek, např. při broušení. Nová technologie variabilní barvy 3M™ Speedglass™ Variable Color Technology umožňuje ještě lepší viditelnost a kontrolu svarové lázně. Na tmavém stupni si můžete vybrat mezi přirozeným, studeným nebo teplým odstínem. Nový systém vzduchových kanálů nabízí tři možnosti individuálního nastavení proudu vzduchu, a to i během svařování.
Tmavé ochranné stupně: 5, 8 – 14.
Stupeň jasu: 3. S Li-Ion akumulátorem (životnost 1 500 hodin).
Zorné pole svářečský filtr: 73 × 109 mm.
Norma:
EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941
Rozsah dodávky:
- Vysoce výkonná maska pro svářeče 3M™ Speedglas™ G5-01 s automatickým filtrem G5-01VC (č. 098209 G5-01-VC).
- Ventilační jednotka 3M™ Adflo™ High Altitude č. 097900 (respirátor s ventilátorem Adflo™ High-Altitude, vzduchová hadice QRS (č. 097981), ukazatel průtoku vzduchu, předčišťovací filtr (č. 097986), ochrana proti jiskrám (č. 097984), částicový filtr (č. 097989), vysoce výkonný akumulátor (č. 097995), opasek a nabíječka (č. 097996)).
- Sada spotřebního materiálu (3 potítka: měkká bavlna, froté (č. 098004) a kůže, 2 vnitřní nasazovací zorníky (č. 098002), 4 vnější standardní nasazovací zorníky (č. 097930), zorník, potah vzduchové hadice, utěsnění obličeje.
- Taška na uložení.