Samostmívací svářecí kukla 3M™ Speedglas™ 100 V BLACK

Artiklové číslo: 097910 BLACK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ BLACK
    Počet obsažených baterií 1
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Doba přepnutí světlo-tma 0,1 ms
    Doba přepnutí tma-světlo 40 ms - 250 ms
    Klasifikace dle normy EN 379 1 / 2 / 2 / 2
    Druh produktu Svářečská maska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 097910 BLACK
    EAN / GTIN 4046719712878
    Číslo výrobce 7100166705

    Popis

    Provedení:

    Automatická maska pro svářeče se všemi důležitými základními funkcemi. Pro spolehlivou ochranu s vynikajícím poměrem cena-výkon. Pohodlný hlavový pás a řehtačkový systém s lehkým chodem pro přesné nastavení do požadovaného tvaru. Individuální nastavení zpoždění rozjasnění pomocí zpožďovací funkce. Zvýšená rázová pevnost podle EN 175: B. Kompatibilní s jinými OOP, např. s ochrannými dýchacími maskami. Vyměnitelný nasazovací zorník. Tmavé ochranné stupně: 8–12. Stupeň jasu: 3. S lithiovou baterií 3 V (životnost 1 500 hodin). Zorné pole svářečský filtr: 44 × 93 mm.

    Použití:

    MIG- / MAG-, Elektrodové a vysoké ampéry sváření WIG

    Norma:

    EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku