Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Obličejový štít Interchange™ PC

Artiklové číslo: 097895 PC

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Materiál kotouče: Polykarbonát

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zvláštní znaky Ochrana proti nárazu
Odstín skla brýlí čiré
Označení zorníku SHS 1 B39
Materiál kotouče Polykarbonát
Norma EN 166
Druh produktu Obličejový štít

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097895 PC
EAN / GTIN 5039269298861
Číslo výrobce IV900PC

Popis

Provedení:

Zorník Interchange™ (bez držáku) s celkovou délkou štítu 235 mm, bez ochrany brady.
Polykarbonátové sklo (zorník) pro oblasti, ve kterých je požadována střední ochrana proti nárazu a ochrana proti stříkajícím kapalinám i roztavenému kovu. Odolává sálavému teplu až do 900°C.

Norma:

EN 166

Vhodné pro:

Náhlavní držák Interchange™ č. 097890 nebo držák hledí Interchange™ č. 097892.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku