Čiré hledí, Typ: 5F-11

Artiklové číslo: 097873 5F-11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochrana proti UV: standard

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Odstín skla brýlí čiré
Označení zorníku 2C-1,2 3M 1 B38
Barva čiré
Ochrana proti UV standard
Materiál kotouče Polykarbonát
Druh produktu Obličejový štít

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097873 5F-11
EAN / GTIN 4046719892235
Číslo výrobce 7100029680

Popis

Provedení:

Čiré hledí z polykarbonátu, tloušťka 1,5 mm, odolné proti poškrábání a oboustranně odolné proti zamlžení.

Norma:

EN 166

Vhodné pro:

Náhlavní držák Peltor™ G500 č. 097872.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku