Průmyslový náhlavní set Peltor™ G500 SET

Artiklové číslo: 097871 SET
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Hmotnost 587 g
    Druh produktu Držák ochrany hlavy
    Velikost 54 cm - 62 cm
    Materiál kotouče Polykarbonát

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 097871 SET
    EAN / GTIN 4046719892204
    Číslo výrobce 7100029146

    Popis

    Provedení:

    Náhlavní držák nachází uplatnění všude tam, kde je třeba chránit obličej a případně sluch, avšak kde není nutná helma. Sklápěcí čirý obličejový štít z polykarbonátu k ochraně před rychle polétavými částicemi (až 120 m/s). Náhlavní páska s týlovým polstrováním a ráčnovým systémem k rychlému nastavení výšky

    Použití:

    Ochrana obličeje a sluchu pro průmyslové použití např. při broušení.

    Norma:

    EN 166 (obličejový štít)

    Rozsah dodávky:

    Náhlavní držák (č. 097872 vel. G500-GU), čiré hledí (č. 097873 vel. 5F-11), zátkový chránič sluchu Optime I (č. 097753 vel.1) SNR = 26 dB.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku