Ochranná pracovní čepice First Base 3 Classic SHORT

Artiklové číslo: 097859 SHORT
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva žlutá
Délka kšiltu 55 mm
Velikost 52 cm - 65 cm
Druh produktu Ochranná čepice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097859 SHORT
EAN / GTIN 4054596712638
Číslo výrobce 7100217844

Popis

Provedení:

Ochranná čepice First Base 3 Classic v klasickém, nadčasovém designu má flexibilní plastovou vnitřní skořápku s větracími otvory. Prodyšný vnější materiál z mikrovlákna nabízí další pohodlí při nošení. Větrací síťky na straně a na temeni krytky zajišťují maximální prodyšnost. Elastická nastavovací páska je umístěna hlouběji v týlu, čímž je zajištěno bezpečnější usazení.
Čepice s fluorescenční signální barvou je vodotěsná. Výstražná barva pro zvýšenou viditelnost.

Norma:

EN 812