Ochranná čepice First Base 3 Elite SHORT

Artiklové číslo: 097857 SHORT
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva námořnická / šedá
Délka kšiltu 55 mm
Velikost 52 cm - 65 cm
Druh produktu Kryt proti nárazu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097857 SHORT
EAN / GTIN 4054596712140
Číslo výrobce 7100217875

Popis

Provedení:

Ochranná čepice First Base 3 Elite v moderním designu má flexibilní plastovou vnitřní skořápku s větracími otvory. Prodyšný vnější materiál z mikrovlákna nabízí další pohodlí při nošení. Větrací síťky na straně a na temeni krytky zajišťují maximální prodyšnost. Oběžné (360 Grad) reflexní olemování zlepšuje viditelnost a tím také bezpečnost.

Norma:

EN 812

Poznámka:

Všechny barvy k dostání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku