Protinárazová čepice, černá/červená, Typ: MICRO

Artiklové číslo: 097845 MICRO
Sleva
360,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
228 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva černá/červená
Délka kšiltu 30 mm
Velikost 53 cm - 63 cm
Druh produktu Ochranná čepice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097845 MICRO
EAN / GTIN 4062406369880
Číslo výrobce 097845 MICRO

Popis

Provedení:

Průmyslová ochranná čepice byla vyrobena z lehkého materiálu (nylon), příjemného na nošení. Je opatřena nastavitelným šíjovým lemem, uloženým níže a je tak vhodná pro obvod hlavy 53 cm až 63 cm. Díky bočním reflexním proužkům je zaručena dobrá viditelnost i v noci. Kromě toho zaručují ventilační síťky prodyšnost. Je dostupná s různou délkou kšiltu.

Norma:

EN 812

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku