Ochranná přilba uvex pronamic alpine MIPS WHITE

Artiklové číslo: 097839 WHITE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
254 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost helmy: Ochranná vlastnost do -30 °C; Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky; Ochrana před boční deformací
  • Regulace šířky: Šroubovací uzávěr

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vlastnost helmy Ochranná vlastnost do -30 °C; Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky; Ochrana před boční deformací
    Označení výrobce pronamic alpine MIPS bílá
    Barva bílá
    Velikost 53 cm - 63 cm
    Materiál skořepiny helmy ABS
    Hmotnost 490 g
    Norma DIN EN 397; DIN EN 12492
    Regulace šířky Šroubovací uzávěr
    Druh produktu Ochranná helma

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 097839 WHITE
    EAN / GTIN 4031101959924
    Číslo výrobce 9735031

    Popis

    Provedení:

    Tato sportovní multifunkční helma plní požadavky na průmyslovou ochrannou helmu a vlastnosti horolezecké helmy. Pronamic je přitom zkratkou pro optimální ochranu (protection) a dynamiku (dynamic). Pohodlné nastavení velikosti pomocí pogumovaného kolečka. Postupné nastavení vnitřního provedení pro optimální nošení. Velkoryse navržené větrací otvory po stranách helmy. Řada upínacích prvků pro příslušenství helmy, jako jsou ochrana obličeje, ochranné brýle a svítilna čelovka. Lehká a odolná skořepina helmy z ABS. Odolnost proti mrazu do -30 °C.
    • 4bodová páska
    • 30 mm upínač Euro-Slot
    • Potítko PU
    • Týlová část protažená dolů
    • Se šroubovacím uzávěrem

    integrovanou technologií MIPS.

    Použití:

    Opravy, stavba lešení, technologie údržby, montáž, výškové a záchranné práce.

    Norma:

    DIN EN 12492

    Poznámka:

    Čtyřbodový podbradní pásek EN 12492 (art. č. 9790351) je součástí sériově dodávaného výrobku, podbradní pásek podle EN 397 (Art. č. 9790021) je dostupný samostatně formou příslušenství.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku