Potítko L

Artiklové číslo: 097822 L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
183 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Materiál Přírodní kůže
    Druh produktu Potítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 097822 L
    EAN / GTIN 4017765057985
    Číslo výrobce 9040746310

    Popis

    Provedení:

    Potítka podstatně zvyšují komfort nošení helmy.
    Potítko z vyčiněné ovčí kůže.

    Vhodné pro:

    Veškeré zobrazené modely helem Schuberth (č. 097801; 097802; 097803; 097804; 097807; 097809; 097813).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku