{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vlastnost helmy | Ochranná vlastnost do -30 °C; Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky | |
Barva | žlutá | |
Velikost | 53 cm - 62 cm | |
Materiál skořepiny helmy | ABS | |
Hmotnost | 310 g | |
Norma | DIN EN 397 | |
Regulace šířky | nastavitelný náhlavní pásek | |
Bez vnitřního a vnějšího zamlžování | ano | |
Možnost otočení o 180° | ano | |
Odolávající nízkým teplotám | do -30 °C | |
Odolnost vůči postříkání roztaveným kovem (MM) | ano | |
UV čidlo signalizující nutnost výměny | ano | |
Druh produktu | Ochranná helma |
Katalogové číslo | 097815 YELLOW | |
EAN / GTIN | 4046719316724 | |
Číslo výrobce | 7000009701 |