Mušlový chránič sluchu Peltor™ LiteCom™

Artiklové číslo: 097798
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Peltor™ LiteCom™
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081556 LR6
Norma EN 352-1; EN 352-6
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 32 dB(A)
Provozní doba 20 h
Hmotnost 394 g
Druh produktu Zátkový chránič sluchu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097798
EAN / GTIN 7318640063280
Číslo výrobce 7000108540

Popis

Provedení:

Pasivní náhlavní souprava pro ochranu proti hluku s integrovanou vysílačkou v mušlích. Vestavěná obousměrná rádiová technologie umožňuje komunikaci s jinými mušlovými chrániči sluchu a rádiovými zařízeními LiteCom™. Dynamický mikrofon s potlačením hluku umožňuje zjednodušenou komunikaci i v hlučném prostředí. Při maximálním výkonu je dosah až tři kilometry. Náhlavní souprava vyhovuje standardu PMR 446, který umožňuje volný provoz na základě všeobecného oprávnění ČTU. Používá proto přesně 8 kanálů ve frekvenčním pásmu 446 MHz. Tři tlačítka umožňují i v rukavicích snadné ovládání. Vysílání ovládané hlasem (VOX) bez obsluhy pomocí tlačítek a funkce automatického vypínání. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB).
Kombinuje ochranu sluchu, sluchátka a mikrofon.

Použití:

Pro komunikaci v pracovních úsecích zatížených hlukem.

Norma:

EN 352-1; EN 352-6

Rozsah dodávky:

Včetně 2x AA baterií (alkalicko-manganové) 081556 LR6.

Poznámka:

Hygienické sady pod č. 097767 vel. HY79.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku