Mušlový chránič sluchu Howard Leight™ Sync® SYNC

Artiklové číslo: 097791 SYNC
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Howard Leight™ Sync®
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 2
    Typ baterií Mignon, AA
    Norma EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8
    Označení výrobce SYNC WIRELESS IMPACT
    Hodnota SNR (hodnota tlumení) 30 dB(A)
    Provozní doba 50 h
    Hmotnost 387 g
    Druh produktu Mušlový chránič sluchu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 097791 SYNC
    EAN / GTIN 7312550343210
    Číslo výrobce 1034321-0

    Popis

    Provedení:

    Pasivní mušlový chránič sluchu lze prostřednictvím funkce Bluetooth® propojit s mobilním telefonem. Mikrofon s ochranou před větrem, pro jasnou srozumitelnost řeči v pracovních oblastech zatížených hlukem, umožňuje telefonování s mobilním telefonem. Příchozí hovory lze přijmout a ukončit zcela snadno stisknutím tlačítka. Kromě toho existuje možnost přenosu veškerého zvukového obsahu mobilního telefonu prostřednictvím rozhraní Bluetooth® přímo do chráničů sluchu. Pomocí otočného knoflíku lze regulovat hlasitost, barevné LED pak informují o různých nastaveních. SNR = 30 dB (H = 30 dB, M = 27 dB, L = 23 dB).
    Kombinuje ochranu sluchu, sluchátka a mikrofon.

    Použití:

    Pro komunikaci v pracovních úsecích zatížených hlukem.

    Norma:

    EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

    Rozsah dodávky:

    Včetně 2× baterií LR6 (typ AA).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku